Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme LD GR 24VDC DK 4/35 #021006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme LD GR 24VDC DK 4/35 #021006
Durchgangsklemme LD GR 24VDC DK 4/35 #021006
Artikel-Nr.:
     6012B-75901319
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0210060000
EAN/GTIN:
     4008190157920
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Durchgangsklemme LD GR 24VDC DK 4/35 #021006

Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme 0,5 - 4 qmm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 10,96*
37 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,22742*
€ 10,98742*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,3008*
€ 11,0708*
21 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,8105*
€ 11,6005*
50 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,9076*
€ 11,7076*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,0708*
€ 13,17425
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,3008*
€ 11,06795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 276,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0359260000
ab € 0,80347*
Zubehör
Weidmüller
0359280000
ab € 0,82278*
Zubehör
Weidmüller
0438560000
ab € 0,8855*
Zubehör
Weidmüller
1238290000
ab € 0,0419*
Zubehör
Weidmüller
1238330000
ab € 0,0431*
Zubehör
Weidmüller
1912090000
ab € 0,04125*
Zubehör
Weidmüller
1238320000
ab € 42,66*
Zubehör
Weidmüller
1609820000
ab € 0,04155*
Zubehör
Weidmüller
1378720000
ab € 40,19*
Zubehör
Weidmüller
1011320000
ab € 0,03688*
Zubehör
Weidmüller
0180400000
ab € 2,43688*
Zubehör
Weidmüller
0336600000
ab € 1,41061*
Zubehör
Weidmüller
0535200000
ab € 7,421*
Zubehör
Weidmüller
0526400000
ab € 6,92196*
Zubehör
Weidmüller
0446700000
ab € 30,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.