Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatz f. Kanalmontage GES4 U 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteeinsatz f. Kanalmontage GES4 U 9011
Geräteeinsatz f. Kanalmontage GES4 U 9011
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-75920652
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7405200
EAN/GTIN:
     4012195102595
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
geräteeinsatz obo bettermann
geräteeinsatz

Geräteeinsatz f. Kanalmontage GES4 U 9011

Geräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 6 Modul 45-Einzelgeräte in 2 Universalträger UT3, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Ausführung Deckel:
quadratisch
Anzahl der Gerätebecher:
2
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Belastung Deckel:
3 kN
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 53,94*
€ 69,72*
2 Tage
1
1
€ 6,40*
ab € 54,46*
€ 70,39*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 55,23*
€ 71,10*
1
€ 5,46*
ab € 55,51*
€ 71,72*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 57,18*
€ 73,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407836
ab € 23,66*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407536
ab € 1,69*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407788
ab € 8,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408723
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.