Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel SAC1-ST-WH-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebesockel mit flexiblem Flachbügel 30x20mm ST weiß
Klebesockel mit flexiblem Flachbügel 30x20mm ST weiß
Klebesockel mit flexiblem Flachbügel 30x20mm ST weiß
Klebesockel mit flexiblem Flachbügel 30x20mm ST weiß
Klebesockel mit flexiblem Flachbügel 30x20mm ST weiß
Klebesockel mit flexiblem Flachbügel 30x20mm ST weiß
Klebesockel mit flexiblem Flachbügel 30x20mm ST weiß
Artikel-Nr.:
     6012B-75921156
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00100
EAN/GTIN:
     5022660316364
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungssockel SAC1-ST-WH-C1

Biegsamer Metallbügel für eine Vielzahl von Bündeln. Kostengünstige Befestigungslösung ohne Kabelbinder. Einfache Installation auf glatten, sauberen Oberflächen. Die SAC-Serie ist eine ideale Lösung für alle Anwendungen, die schwer zugänglich sind oder bei denen nur selbstklebende Befestigungslösungen eingesetzt werden dürfen. Typische Anwendungen finden sich bei der Herstellung von Haushaltsgeräten oder im Wohnwagenbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
4 mm
Durchmesser:
4 mm
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4203*
€ 0,5503*
37 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,4241*
€ 0,5641*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,433*
€ 0,573*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4483*
€ 0,5883*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4571*
€ 0,6071*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,573*
€ 0,68187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.