Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte CEE f. T4L/T8NL T8NL PCEE 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte CEE f. T4L/T8NL T8NL PCEE 7035
Abdeckplatte CEE f. T4L/T8NL T8NL PCEE 7035
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-75961594
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408486
EAN/GTIN:
     4012195115960
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
abdeckplatte (unterflurkanal)

Abdeckplatte CEE f. T4L/T8NL T8NL PCEE 7035

Abdeckplatte mit 1 Lochung (Ø 70 mm) und 60 x 60 mm Schraubbefestigung für CEE-Steckdosen, passend zur T4L- und T8NL- Schmalseite oder zur T4L- und T8NL-Längsseite (1/2-Abdeckung).
Weitere Informationen:
Länge der Abdeckplatte:
85 mm
Anwendung:
Aufflur-Tank
Anzahl der einfachen Öffnungen:
1
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:
1
Anzahl der runden Öffnungen:
1
Installationstechnik:
CEE 60x60 mm
Befestigungsart:
schrauben
Blindplatte:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,31*
€ 7,65*
€ 5,46*
ab € 5,44*
€ 7,83*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,63*
€ 8,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,69*
€ 8,17*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,16*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7408482
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.