Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniverteiler-Tür, weiß GD104 GP104P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Miniverteiler-Tür, weiß GD104 GP104P
Miniverteiler-Tür, weiß GD104 GP104P
Artikel-Nr.:
     6012B-75964609
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GP104P
EAN/GTIN:
     3250612960217
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Miniverteiler-Tür, weiß GD104 GP104P

Tür für Miniverteiler, gamma, 4 Modul, weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
110 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 4,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,26*
€ 4,82*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 4,89*
€ 5,00*
ab € 3,41*
€ 5,02*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,87*
€ 5,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
VZ313
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.