Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal 105x160mm,gr BSK 121016


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Brandschutzkanal 105x160mm,gr BSK 121016
Brandschutzkanal 105x160mm,gr BSK 121016
Artikel-Nr.:
     6012B-75973898
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215228
EAN/GTIN:
     4012196887538
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Brandschutzkanal 105x160mm,gr BSK 121016

Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I120 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E90 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12. Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Außenhöhe:
185 mm
Außenbreite:
280 mm
Innenhöhe:
105 mm
Innenbreite:
160 mm
Länge:
1000 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
Glasfaser-Leichtbeton
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 230,81*
€ 275,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 230,66*
€ 275,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 233,17*
€ 277,99*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 237,19*
€ 282,33*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 277,99*
€ 330,81
pro Meter
ab 2 Meter
€ 276,06*
€ 328,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 262,05*
€ 311,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 253,25*
€ 301,37
pro Meter
ab 500 Meter
€ 233,17*
€ 277,47
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 233,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215464
ab € 25,89*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205423
ab € 2,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7214734
ab € 3,33*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215288
ab € 30,88*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215368
ab € 2,42412*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.