Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal I120 1000mm Innenhöhe 105x160mm grau BSK121016


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2282364
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215228
EAN/GTIN:
     4012196887538
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I120 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E90 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12. Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken. Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen. Farbe: grau, Länge: 1000 mm, Isoliermaterial: Glasfaser-Leichtbeton, Deckelbefestigung: verschrauben, Anzahl der flammbeständigen Seiten: 3, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 90, Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: 120, Trennwände möglich: true, Ummantelung: ohne Außen Maße (mm): 185x280 Innen Maße (mm): 105x160
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
BSK121016
Ident Code:
7215228
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, brandschutzkanal e90, obo brandschutzkanal, brandschutzkanal, Kabelkanal (Metall-), Kabelbühne (Metall-)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 230,81*
€ 275,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 230,66*
€ 275,87*
Frei Haus
ab € 233,17*
€ 277,99*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 237,19*
€ 282,33*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 282,33*
€ 335,97
pro Meter
ab 2 Meter
€ 280,54*
€ 333,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 265,83*
€ 316,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 257,23*
€ 306,10
pro Meter
ab 500 Meter
€ 237,19*
€ 282,26
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 237,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215464
ab € 25,89*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205423
ab € 2,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7214734
ab € 3,33*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215288
ab € 30,88*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215368
ab € 2,42412*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.