Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenschelle B 291


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-75977985
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     B 291
EAN/GTIN:
     4013339004300
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Reihenschellen
reihenschellen niedax

Reihenschelle B 291

Reihenschelle, aus schlagfestem grauem Polystyrol, halogenfrei, Zylinderkopfschraube M4x... nach DIN EN ISO 1207 und Gleitmutter galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 bzw. DIN 50962 / DIN EN ISO 19598, für NIEDAX C-Profilschienen 2910, 2913, 2914 und 2920 mit 11 mm Schlitzweite. für Kabel-Ø : 5 - 25 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Durchmesser:
7..25 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schienenbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenschellen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1991*
€ 0,2691*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2249*
€ 0,3049*
2 Tage
1002
1
€ 6,40*
ab € 0,20058*
€ 0,33058*
100
€ 5,95*
ab € 0,243*
€ 0,333*
5 Tage
3200
100
€ 6,50*
ab € 0,2465*
€ 0,3365*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3049*
€ 0,36283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2849*
€ 0,33903
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2749*
€ 0,32713
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2249*
€ 0,26763
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
4013339005000
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.