Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo-Drehzahlsteller TSW 0,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trafo-Drehzahlsteller TSW 0,3
Trafo-Drehzahlsteller TSW 0,3
Artikel-Nr.:
     6012B-76158531
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     03608
EAN/GTIN:
     4010184036081
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehzahlstellerabdeckung
Regeltrafo

Trafo-Drehzahlsteller TSW 0,3

Kompakter Fünfstufen-Trafo-Drehzahlsteller mit Ein-Ausschalter zur Drehzahlsteuerung von Ventilatoren mittels Spannungsreduzierung, für Aufputzinstallation in trockenen Räumen. Weißes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 20. 50/60 Hz.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Nennstrom:
35 A
Ausgangsspannung:
80..230 V
Anzahl der Phasen:
1
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Anzahl der Stufen:
5
Basiselement ohne Abdeckung:
nein
Bedienungsart:
Schieberegler
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,30*
€ 97,57*
€ 5,95*
ab € 80,44*
€ 97,88*
5 Tage
2
€ 6,95*
ab € 78,27*
€ 98,40*
5 Tage
3
€ 4,00*
ab € 82,18*
€ 99,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 88,85*
€ 106,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01498
ab € 483,23*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01496
ab € 178,02*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01497
ab € 269,94*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01596
ab € 380,07*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
1495
ab € 159,43*
Ähnlich
Helios
A081212
ab € 561,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.