Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo-Drehzahlsteller mit Motorvollschutzeinri RDS 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trafo-Drehzahlsteller mit Motorvollschutzeinri RDS 4
Trafo-Drehzahlsteller mit Motorvollschutzeinri RDS 4
Artikel-Nr.:
     6012B-76159909
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01316
EAN/GTIN:
     4010184013167
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Regeltrafo
Regeltransformator

Trafo-Drehzahlsteller mit Motorvollschutzeinri RDS 4

5-Stufen-Drehzahlsteller zum Anschluss von Thermokontakten (auf Klemmbrett verdrahtet) eines/mehrerer Ventilatoren bis zur Nennbelastung. Mit integriertem Auslösegerät und Kontrolleuchte. Wiederinbetriebnahme nach Störung über 0-Stellung. Schaltbare Spannungen: 0/80/140/200/280/400 Volt. Umgebungstemperatur max. 40 °C. Aufputz-Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 54.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Nennstrom:
4 A
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Anzahl der Stufen:
5
Bedienungsart:
Drehknopf
Beleuchtung:
Kontrolle (aus)
Schaltkontakt:
nein
Mit Temperatursensor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 528,73*
€ 582,17*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 538,95*
€ 593,35*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 543,93*
€ 598,66*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 551,90*
€ 604,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 565,44*
€ 623,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,11*
€ 741,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,51*
€ 736,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,62*
€ 720,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,36*
€ 703,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,44*
€ 672,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01332
ab € 1.337,64*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01314
ab € 445,65*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01315
ab € 496,55*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01578
ab € 896,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.