Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Wandsteckdose 32A 4p 230V 9h IP44 1019


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-76559681
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1019
EAN/GTIN:
     4024941010191
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Wandverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

Kombi-Wandsteckdose 32A 4p 230V 9h IP44 1019

Kombinierte Wandsteckdose
32A 4p (3P+PE) 230V (200 - 250V~) 9h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Gehäusegröße: 126x83 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 qmm
Gehäusematerial: Kunststoff
Anschlusstechnik: mit Schraubklemme
Kabeleinführung: 1xM25 oben, 2xM25 unten
Gerätefarbe: Klappdeckel der Schutzkontaktsteckdose blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035
Gerätehöhe: 155 mm, Gerätebreite: 83 mm, Gerätetiefe: 130 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen, Mit integrierter Schutzkontakt- Steckdose 16A 250V AC belgisch-französisches System, Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen, Mit 2x Schmelzeinsatz 6,3 A, Mit 2 Sicherungssockel 5x20 mm DIN 41671, Typ 1862, Mit Klemmen 3x6 mm² und anschlußfertig verdrahtet
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A xp xxxV
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
1
Absicherung:
sonstige
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 71,44*
€ 90,69*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 74,85*
€ 94,93*
€ 5,46*
ab € 77,99*
€ 98,80*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,34*
€ 99,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 81,33*
€ 102,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2141
ab € 43,00*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21841
ab € 52,35*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21016-TLS
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.