Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Mono D X-Power 5015633 Bli(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie Mono D X-Power 5015633 Bli(VE2)
Batterie Mono D X-Power 5015633 Bli(VE2)
Artikel-Nr.:
     6012B-76762927
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5015633
EAN/GTIN:
     4013674003877
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie

Batterie Mono D X-Power 5015633 Bli(VE2)

Geeignet für Geräte mit hohem Energiebedarf (z. B. Digitalkameras, Blitzgeräte, Spielekonsolen, Taschenlampen) sowie für die dauerhafte Nutzung in Spielzeugen und Audiogeräten.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mono
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
IEC-Bezeichnung:
LR 20
Höhe inkl. Pole:
62 mm
Durchmesser:
33 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,855*
€ 1,275*
Lager 6012
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,98*
€ 1,44*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 2,45*
13 Tage
99
10
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,46*
1 Tag
20
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,94*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
5015701
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.