Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie D LONGLIFE 4120 (VE4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Batterie D LONGLIFE 4120 (VE4)
Batterie D LONGLIFE 4120 (VE4)
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-76771701
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04120101414
EAN/GTIN:
     4008496525386
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie

Batterie D LONGLIFE 4120 (VE4)

Longlife, die VARTA-Batterie für jeden Tag, für Standardgeräte des täglichen Gebrauchs, wie Fernbedienungen, Wanduhren, Wecker, einfache Taschenlampen u.v.a. . Mehr Ausdauer bei normalem Energiebedarf. Die richtige Wahl bei Dauerbelastungen im Niedrigstrombereich. Sie bietet eine lange Haltbarkeit durch die moderne Alkaline-Qualität. Langanhaltende Energie vorrangig für einfachere Geräten mit konstanten und eher niedrigen Strombedarfen, z.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mono
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
Kapazität:
16000 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 20
Sonstige Bezeichnung:
D/AM 1
Höhe inkl. Pole:
61,5 mm
Durchmesser:
34,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 4,58*
10
pro Packung
€ 5,46*
ab € 3,66*
€ 4,99*
10
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,77*
€ 5,13*
Lager 6012
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,771*
€ 5,131*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,65*
€ 6,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,131*
€ 6,10589
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,781*
€ 5,68939
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,351*
€ 5,17769
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,771*
€ 4,48749
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,771* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 51,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.