Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter 40mm VPUZPAI3+1A300/12,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzstromableiter 40mm VPUZPAI3+1A300/12,5
Blitzstromableiter 40mm VPUZPAI3+1A300/12,5
Artikel-Nr.:
     6012B-77654240
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2674400000
EAN/GTIN:
     4050118686807
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter

Blitzstromableiter 40mm VPUZPAI3+1A300/12,5

Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 205,90*
€ 244,28*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 251,88*
€ 293,81*
Frei Haus
ab € 295,00*
€ 341,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 296,60*
€ 345,19*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 338,66*
€ 394,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,19*
€ 410,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,20*
€ 409,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,44*
€ 396,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,92*
€ 385,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,60*
€ 352,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749890000
ab € 4,01*
Zubehör
Weidmüller
2749850000
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.