Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischventilator Chrome 86830


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischventilator Chrome 86830
Tischventilator Chrome 86830
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-78057298
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86830
EAN/GTIN:
     4011689868306
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 24cm
tischventilator

Tischventilator Chrome 86830

Oszillation zuschaltbar, Neigungswinkel, verstellbar, 220-240 V, Tragegriff am Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tisch
Durchmesser Gebläserad:
300 mm
Farbe:
Chrom
Leistungsaufnahme:
0,035 kW
Breite:
337 mm
Tiefe:
253 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,94*
€ 53,28*
€ 5,46*
ab € 40,61*
€ 53,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,19*
€ 54,91*
€ 3,50*
ab € 52,97*
€ 68,66*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.