Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieheizlüfter ELV 6344


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrieheizlüfter ELV 6344
Artikel-Nr.:
     6012B-78065597
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     ELV6344
EAN/GTIN:
     4030262002883
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 6 kw

Industrieheizlüfter ELV 6344

Ortsfester oder tragbarer Heizlüfter zur Verwendung auf Schiffen und in der Off Shore Industrie, Leistungstufen 0-3-6 kW, Volumenstrom 700 m³/h, Luftstromtemperaturanstieg 17 Grad C
Weitere Informationen:
Heizleistung:
6 kW
Luftmenge:
700 m³/h
Anschlussspannung:
440 V
Leistungsaufnahme:
6 kW
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Lüfterregelung:
ja
Mit Rädern:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Mit Belüftungsstufe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, kraemer&kraus heizlüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.866,95*
€ 2.062,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.891,02*
€ 2.082,04*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.991,05*
€ 2.192,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.082,04*
€ 2.477,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.054,94*
€ 2.445,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.969,15*
€ 2.343,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.923,37*
€ 2.288,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.891,02*
€ 2.250,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.