Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter 2000W,Thermostat HL 807


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizlüfter 2000W,Thermostat HL 807
Heizlüfter 2000W,Thermostat HL 807
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-78069547
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     2.807.001
EAN/GTIN:
     4005812807010
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Schnellheizer

Heizlüfter 2000W,Thermostat HL 807

1000-2000 W, Anzeigeleuchte, Umkippsicherung
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
2 kW
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Mit Raumthermostat:
ja
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,14*
€ 27,77*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,69*
€ 31,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.