Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Handstaubsauger 60 Min. Akku L10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Handstaubsauger 60 Min. Akku L10
Akku-Handstaubsauger 60 Min. Akku L10
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     6012B-78166936
Hersteller:
     Midea
Herst.-Nr.:
     10001910
EAN/GTIN:
     4048164114740
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Akku-Handstaubsauger 60 Min. Akku L10

Schlankes und leichtes Design, 250 W-bürstenloser Motor, Multi-Zyklon-Technologie, LED-Display, weiche Bürste zur schonenden Hartbodenreinigung, Reinigung bis zur Kante, hocheffizienter HEPA-Filter, bis zu 60 min. Laufzeit, abnehmbarer Lithium-Ionen-Akku (2000 mAh), Ladezeit: 4-6 h, 3 Leistungsstufen, HEPA-Filter, motorisierte Bodendüse, LED-Screen, ergonomischer Handgriff, abnehmbarer Staubbehälter, Zyklontechnologie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:
nein
Schallleistungspegel:
82 dB
Max. Batterielaufzeit:
60 min
Grundfarbe:
weiß
Behältervolumen:
0,3 l
Gewicht:
1,1 kg
Breite:
278 mm
Höhe:
1130 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 135,43*
€ 173,96*
Frei Haus
ab € 145,11*
€ 185,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 150,82*
€ 193,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,86*
€ 205,07*
€ 3,50*
ab € 161,43*
€ 206,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,26*
€ 229,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,10*
€ 226,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,53*
€ 213,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.