Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xenon Blitzleuchte Rot 5,0 J 14 cd FL60/C/N50REU#205153


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-78360092
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     205153
EAN/GTIN:
     4046827053191
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Ex-Leuchte
Warnlampe

Xenon Blitzleuchte Rot 5,0 J 14 cd FL60/C/N50REU#205153

Optisches Signalgerät Xenon Blitzleuchte, explosionsgeschützt, Typ: FL60/C/N50/R/EU, Gehäusematerial: Aluminium, pulverbeschichtet, seewasserbeständig, Gehäuse Farbe: normalrot, Material Lichthaube: Polycarbonat, Linsenfarbe: Rot, Anzahl der Lampen: 1, Leuchtmittel: Xenon Blitzröhre, Blitzlicht: 5,0 J, Blitzfrequenz: 1 Hz, Lichtstärke effektiv: 14 cd, Vorsicherung: -, Bemessungsbetriebsspannung AC: 230,00 V, Toleranz: -10,0 - 10,0 %, Nennstrom bei AC: 0,045 A, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz :, II 2 G Ex db IIB+H2 T4 / T6 Gb, Staubexplosionsschutz :, II 2 D Ex tb IIIC 135 °C / 85 °C Db, Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX), IECEx, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Kalottenfarbe:
rot
Leistung:
5 J
Leuchtmittel:
Xenon
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.012,35*
€ 1.104,80*
Frei Haus
ab € 1.028,11*
€ 1.128,13*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.042,28*
€ 1.138,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.041,54*
€ 1.138,86*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,86*
€ 1.355,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,40*
€ 1.342,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.092,78*
€ 1.300,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,67*
€ 1.271,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.041,54*
€ 1.239,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.