Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barmixer CTC BM 3472 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Barmixer CTC BM 3472 chrom
Barmixer CTC BM 3472 chrom
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-78654384
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263585
EAN/GTIN:
     4006160635850
Suchbegriffe:
Barmixer
Cocktailmixer
Drinkmixer
barmixer

Barmixer CTC BM 3472 chrom

2 in 1 Barmixer und Milchaufschäumer in einem, ansprechendes Chromdesign, ideal für die Zubereitung von Frucht- und Fitnessdrinks, Milchshakes, Cocktails, Salsa-Saucen, Babynahrung, ideal für Bar und Küche, 2 Geschwindigkeitsstufen, Edelstahlbehälter, praktischer Becherhalter mit Sicherheitsschaltung, Edelstahlmixstab, sicherer Stand durch gummierte Füße
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stabmixer
Anschlusswert:
65 W
Spannung:
230 V
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Fassungsvermögen:
0,65 l
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
Chrom
Set-Ausführung:
nein
Erweiterbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 18,68*
€ 26,82*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 20,30*
€ 26,83*
6
Frei Haus
ab € 21,53167*
€ 27,16167*
Lager 6012
6
Frei Haus
ab € 22,40167*
€ 28,23167*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 24,82*
€ 33,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 28,23167*
€ 33,59569
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11167*
€ 32,26289
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53167*
€ 31,57269
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40167*
€ 26,65799
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 169,39002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.