Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gourmet-Raclette Stein/Gussplatte RC 4 plus sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gourmet-Raclette Stein/Gussplatte RC 4 plus sw
Gourmet-Raclette Stein/Gussplatte RC 4 plus sw
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-78654952
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     62-14-00
EAN/GTIN:
     4011833302229
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Heißer Stein
Raclette

Gourmet-Raclette Stein/Gussplatte RC 4 plus sw

Die in Deutschland gefertigte Serie der Raclettes RC 4 Plus zählt zu den hochwertigsten Raclettes Europas. Das leistungsfähige und stufenlos regulierbare Heizsystem erreicht nach kürzester Zeit hohe Grilltemperaturen. Auf einer Grillfläche von 29 x 29 cm haben Sie genügend Platz um angenehm mit 6-8 Personen gleichzeigt zu grillen.
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
1450 W
Spannung:
230 V
Anzahl der Pfännchen:
8
Grundfarbe:
schwarz
Breite:
370 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
390 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 100,17*
€ 124,78*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 121,07*
€ 148,90*
Frei Haus
ab € 124,05*
€ 152,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 128,93*
€ 158,95*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 188,82*
€ 232,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.