Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabmixer-Set ErgoMaster,Serie 6 MSM6M623 eds/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stabmixer-Set ErgoMaster,Serie 6 MSM6M623 eds/sw
Stabmixer-Set ErgoMaster,Serie 6 MSM6M623 eds/sw
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-78662818
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MSM6M623
EAN/GTIN:
     4242005346776
Suchbegriffe:
Bosch Handmixer
Bosch Stabmixer
Handmixer
Handrührgerät

Stabmixer-Set ErgoMaster,Serie 6 MSM6M623 eds/sw

Exzellente Ergebnisse 1000 Watt Luftgekühlter High-Performance Motor Langlebige Keramik-Kupplung Quattro-Blade System Pro mit AntiSplash-Funktion und Anti-Saug-Technolgie Komfort / Reinigung Dynamische Geschwindigkeitskontrolle für intutive Anpassung durch Druck auf den Griff Bedienhebel mit Einschaltsperre Ergonomischer Griff mit Anti-Rutschbeschichtung und Soft-Touch-Effekt Einfaches Tauschen der Zubehöre durch einen Klick-Mechanismus Einfache Reinigung durch spülmaschinenfeste Teile Material / Design Hochwertiges Edelstahl Gehäuse Gehäuse, das Reparaturen ermöglicht Weltweit erste Keramik-Kupplung Robuster Edelstahl Mixfuß Alle Kunststoffteile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind BPA frei.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stabmixer
Anschlusswert:
1000 W
Spannung:
220..240 V
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
Silber
Set-Ausführung:
ja
Breite:
60 mm
Höhe:
395 mm
Tiefe:
78 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 65,11*
€ 80,63*
€ 4,00*
ab € 68,16*
€ 86,75*
€ 5,46*
ab € 70,24*
€ 86,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 72,36*
€ 89,22*
€ 3,50*
ab € 75,78*
€ 92,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.