Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Haushalt ErgoMaster Serie 6 Stabmixer 1000W mit Messbecher, mit Mixbecher, Multifunktion,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X244952
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MSM6M623
EAN/GTIN:
     4242005346776
Suchbegriffe:
Bosch Handmixer
Bosch Stabmixer
Handmixer
Handrührgerät
Serie 6, Stabmixer, ErgoMaster, 1000 W, Edelstahl MSM6M623
Mehr Druck, mehr Drehzahl. Dauerhaft.
Features:
Weltweit erster Stabmixer mit Kupplung aus Keramik: Kraftübertragung an das Messer ohne Abriebeffekt
Hochleistungsmotor mit 1.000 W und Luftkühlung: besonders langlebig
Dynamische Geschwindigkeitskontrolle: intuitiv, einhändig bedienbar durch Druck auf den Bedienhebel
QuattroBlade System Pro: Mixglocke mit Flow Booster Linien für optimale Vermischung der Zutaten und perfekte Mixergebnisse
Lieferumfang:
Stabmixer + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 W
Höhe:
395 mm
Länge:
78 mm
Breite:
60 mm
Gewicht:
1.5 kg
Material:
Edelstahl + Kunststoff
Herstellerfarbe:
Edelstahl + Schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit Messbecher + mit Mixbecher + Multifunktion + Schneebesenaufsatz + BPA-frei
Produkt-Art:
Stabmixer
Weitere Suchbegriffe: Küchenmixer, Mixstab, Pürierstab, Stabmixer, mixstab bosch, bosch handmixer, Bosch Haushalt, ErgoMaster Serie 6
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 65,11*
€ 80,63*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 68,16*
€ 86,75*
€ 5,46*
ab € 70,24*
€ 86,76*
Frei Haus
ab € 72,36*
€ 89,22*
€ 3,50*
ab € 75,78*
€ 92,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.