Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbecue-Tischgrill m.Windschutz CTC BQ 3507 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Barbecue-Tischgrill m.Windschutz CTC BQ 3507 sw
Barbecue-Tischgrill m.Windschutz CTC BQ 3507 sw
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-78662845
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     261693
EAN/GTIN:
     4006160616934
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill

Barbecue-Tischgrill m.Windschutz CTC BQ 3507 sw

Tischgrill in ansprechendem Design zum Grillen mit geringer Rauch- und Geruchsentwicklung, stufenlos regelbarer Thermostat mit Kontrollleuchte, verchromter Grillrost, Grillrost und Heizelement abnehmbar zum leichten Reinigen, Cool-Touch Gehäuse, Metallauffangschale, Windschutz
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Ausführung:
Tischgrill
Breite der Grillfläche:
355 mm
Tiefe der Grillfläche:
245 mm
Breite:
510 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
370 mm
Grundfarbe:
schwarz
Mit Thermostat:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: elektrogrill
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,46*
ab € 18,6575*
€ 24,7575*
1
€ 4,00*
ab € 18,44*
€ 25,01*
Lager 6012
4
Frei Haus
ab € 19,2525*
€ 25,5225*
1
€ 5,50*
ab € 18,83*
€ 25,87*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,45*
ab € 19,75*
€ 26,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 25,5225*
€ 30,37178
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,4925*
€ 29,14608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,7825*
€ 28,30118
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,1025*
€ 27,49198
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,2525*
€ 22,91048
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 102,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.