Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussenwandleuchte 2xGU10o.LM alu/anth 204269242


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aussenwandleuchte 2xGU10o.LM alu/anth 204269242
Aussenwandleuchte 2xGU10o.LM alu/anth 204269242
Artikel-Nr.:
     6012B-78717187
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     204269242
EAN/GTIN:
     4017807453195
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

Aussenwandleuchte 2xGU10o.LM alu/anth 204269242

Wandleuchte Roya Druckguss Aluminium anthrazit, Leuchtmittel bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 15,38*
€ 18,78*
1
€ 5,46*
ab € 15,29*
€ 21,91*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 17,35*
€ 24,58*
1
€ 4,95*
ab € 19,98*
€ 28,17*
1
€ 5,95*
ab € 21,72*
€ 30,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7940-370
ab € 45,42*
Ähnlich
Konstsmide
7959-370
ab € 47,15*
Ähnlich
Wofi Leuchten
4101.01.88.7000
ab € 26,00*
Ähnlich
TRIO Leuchten
228460242
ab € 31,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.