Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 3000K, weiß 682086


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pollerleuchte 3000K, weiß 682086
LED-Pollerleuchte 3000K, weiß 682086
Artikel-Nr.:
     6012B-78726538
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     682086
EAN/GTIN:
     4007235820867
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED-Pollerleuchte 3000K, weiß 682086

Albert-Pollerleuchte 6822086\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalen Acrylglas.1 x LED 10 W, 900 lm, Lichtfarbe warmweiß 3000, Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse I
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 223,61*
€ 275,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 224,45*
€ 275,57*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 226,20*
€ 276,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 226,56*
€ 277,31*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,31*
€ 330,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,63*
€ 323,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,12*
€ 311,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,53*
€ 301,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,56*
€ 269,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.