Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 4000K 9811 AB2LLRA#6706740


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX 9811 AB2L-LRA/2200-740 3G1S ET LED-Außenleuchte 19W, sw, IP65 6706740
TRILUX 9811 AB2L-LRA/2200-740 3G1S ET LED-Außenleuchte 19W, sw, IP65 6706740
Artikel-Nr.:
     6012B-78782770
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6706740
EAN/GTIN:
     4018242348695
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
LED-Linsen

LED-Aufsatzleuchte 4000K 9811 AB2LLRA#6706740

Dekorative LED-Laterne für Mastaufsatzmontage. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit autarker Leistungsreduzierung über integrierte Auswerteelektronik. Reduzierung des Leuchtenlichtstroms auf 50 % für einen Zeitraum von 7 Stunden (-2h/+5h), verteilt um einen täglich neu bestimmten Mittelpunkt der Einschaltdauer.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandausleger
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 644,31*
€ 736,84*
Frei Haus
ab € 690,63*
€ 784,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 699,44*
€ 791,92*
€ 5,95*
ab € 712,15*
€ 809,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 730,29*
€ 826,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,92*
€ 942,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,14*
€ 934,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,14*
€ 904,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,08*
€ 877,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,44*
€ 832,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2224100
ab € 384,98*
Zubehör
TRILUX
6818500
ab € 26,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.