Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte ADELIEBS 1 #96273280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL2 MPL. Poller 13W 1069lm 3000K grau
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL2 MPL. Poller 13W 1069lm 3000K grau
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL2 MPL. Poller 13W 1069lm 3000K grau
Artikel-Nr.:
     6012B-78787946
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96273280
EAN/GTIN:
     3607640374767
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED-Pollerleuchte ADELIEBS 1 #96273280

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 47100). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 684,43*
€ 786,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 689,99*
€ 786,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 689,92*
€ 794,16*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,16*
€ 945,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,01*
€ 941,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,60*
€ 888,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,83*
€ 854,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,92*
€ 821,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.