Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versorgungsgerät 672232.009.07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Einzelbatterie 672232.009.07 Versorgungsgeräte L 100 B 200 H 250
RZB Einzelbatterie 672232.009.07 Versorgungsgeräte L 100 B 200 H 250
Artikel-Nr.:
     6012B-78871852
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672232.009.07
EAN/GTIN:
     4051859775614
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

Versorgungsgerät 672232.009.07

POWERBOX 15, grauEinzelbatterie-Versorgungsgeräte, L 100 B 200 H 250
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Schutzklasse:
II
Nennbetriebsdauer:
1..3 h
Schutzart (IP):
IP56
Länge:
100 mm
Breite:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 830,03*
€ 923,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 831,83*
€ 923,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 837,12*
€ 932,24*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 846,60*
€ 937,07*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 902,74*
€ 998,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,24*
€ 1.109,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,47*
€ 1.102,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,41*
€ 1.067,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,85*
€ 1.039,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,12*
€ 996,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.