Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-79068790 Herst.-Nr.: 100025944 EAN/GTIN: 4018359329709 |
| |
|
| | |
| Kofferergänzungs-Set LC für GOF und PCF 100025944 Anmerkungen: Crimpeinsatz, Polierscheibe, Mikroskopadapter, Leuchtstab Bezeichnung: Koffer-Ergänzungs-Set LC für GOF und PCF Weitere Informationen: | | Geeignet für BNC-Stecker: | nein | Geeignet für D-Sub-Stecker: | nein | Geeignet für F-Kompressions-Stecker: | nein | Geeignet für F-Stecker: | nein | Geeignet für LSA-Plus: | nein | Geeignet für RJ-Stecker: | nein | Geeignet für ST-Stecker: | nein | Geeignet für SC-Stecker: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 536,58* | € 592,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 534,61* | € 592,95* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 542,47* | € 598,01* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 544,60* | € 599,07* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 560,73* | € 619,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|