Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umlenkspiegel US 60-450 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-79277653
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50106831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umlenkspiegelsäule

Umlenkspiegel US 60-450 W

Abmessungen: 25 mm x 68 mm x 520 mm
Spiegellänge: 510 mm
Weitere Informationen:
Form:
sonstige
Befestigung selbstklebend:
nein
Mit Gewindebolzen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 585,09*
€ 657,28*
Frei Haus
ab € 610,22*
€ 669,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 618,45*
€ 676,00*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,62*
€ 680,39*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 622,01*
€ 680,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,00*
€ 804,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,48*
€ 800,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,75*
€ 776,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,98*
€ 761,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,45*
€ 735,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,66*
Zubehör
Leuze electronic
430105
ab € 29,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.