Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter 550Watt/24V PP 604 PerfectPower


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselrichter 550Watt/24V PP 604 PerfectPower
Wechselrichter 550Watt/24V PP 604 PerfectPower
Artikel-Nr.:
     6012B-79653187
Hersteller:
     Waeco
Herst.-Nr.:
     9600000021
EAN/GTIN:
     4015704250251
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter

Wechselrichter 550Watt/24V PP 604 PerfectPower

Dieser Wechselrichter wandelt 24 V Batteriestrom in einen sinusähnlichen 230-V-Wechselstrom um. Für zahlreiche Haushaltsgeräte wie Leselampen und elektrische Rasierer geeignet. Einfache Montage mit verstellbaren Füßen. Verpolungsschutz verhindert Schäden durch falsche Verdrahtung. Dauerleistung von 550 W, 1100 W Spitzenleistung. Ausgangsstrom 2,4 A, Leistungsaufnahme im Standby 250 W, Stromverbrauch - Nulllast 0.
Weitere Informationen:
Europäischer Wirkungsgrad:
90 %
Schutzart (IP):
IP20
Gewicht:
1,4 kg
Breite:
129 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
222 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 97,29*
€ 123,28*
5 Tage
1
€ 3,51*
ab € 97,81*
€ 123,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 102,09*
€ 128,32*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.