Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbau-Kühltisch 1400T1S2 110903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Unterbau-Kühltisch 1400T1S2 | HöheSchrank: 454 mm | Maße: 139,5 x 66
Bartscher Unterbau-Kühltisch 1400T1S2 | HöheSchrank: 454 mm | Maße: 139,5 x 66
Bartscher Unterbau-Kühltisch 1400T1S2 | HöheSchrank: 454 mm | Maße: 139,5 x 66
Bartscher Unterbau-Kühltisch 1400T1S2 | HöheSchrank: 454 mm | Maße: 139,5 x 66
Artikel-Nr.:
     6012B-79666110
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110903
EAN/GTIN:
     4015613782614
Suchbegriffe:
Gastronomie-Unterbau
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau

Unterbau-Kühltisch 1400T1S2 110903

Unterbau-Kühltisch 1400T1S2, Höhe Schrank
454 mm, Temperaturbereich bis
10 °C, GWP
3, Thermostat
Ja, Material Arbeitsfläche
Chromnickelstahl, Temperaturbereich von
0 °C, Klimaklasse
SN, Tiefe Schublade
520 mm, Spannung
230 V, Schränke gekühlt
Ja, Aufkantung
-, Anzahl Schränke
1
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.121,88*
€ 2.291,48*
Frei Haus
ab € 2.182,11*
€ 2.359,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.243,49*
€ 2.409,31*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.409,31*
€ 2.867,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.381,99*
€ 2.834,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.300,30*
€ 2.737,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.259,40*
€ 2.688,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.243,49*
€ 2.669,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.