Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube TGS100-15 300144


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher 300144 Dunstabzugshaube Transparent
Bartscher 300144 Dunstabzugshaube Transparent
Bartscher 300144 Dunstabzugshaube Transparent
Bartscher 300144 Dunstabzugshaube Transparent
Bartscher 300144 Dunstabzugshaube Transparent
Artikel-Nr.:
     6012B-79996763
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     300144
EAN/GTIN:
     4015613746906
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Geschirrkorb-Wagen
Geschirrkorbwagen

Abdeckhaube TGS100-15 300144

Abdeckhaube TGS100-15, Ausgelegt für
Geschirrkorbwagen TGS100,15 Spülkörbe (Höhe 100 mm), Kälterissbeständig
Bis -15 °C, Hitzebeständig bis
99 °C, UV-beständig
Ja,Bis 500 Stunden Sonnenstrahlung, Material
Kunststoff (PVC), Witterungsbeständig
-15 °C bis 50 °C, Eigenschaften
Abwaschbar,Schwer entflammbar,Wiederverwendbar, Ausführung
Mit 2 Reißverschlüssen, Farbe
Transparent, Maße Abdeckhaube in Anwendung
B 535 x T 555 x H 1.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,15*
€ 25,95*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,27*
€ 26,07*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,75*
€ 29,32*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 24,00*
€ 32,34*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.