Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktive Koppler NEARFI P 2A R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-80064261
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1234229
EAN/GTIN:
     4063151337681
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Induktive Koppler NEARFI P 2A R

NearFi, Remote-Koppler zur kontaktlosen Energieübertragung im Zentimeterbereich, 24 V DC, 2 A, M12-Anschlusstechnik, Schutzart IP65. Zum Betrieb ist ein Base-Koppler erforderlich.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wandmontage möglich:
ja
Einbauhöhe:
86 mm
Direktmontage möglich:
ja
Breite:
80 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
39 mm
Schutzart (IP):
IP65
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 417,37*
€ 465,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 421,93*
€ 470,52*
Frei Haus
ab € 415,78*
€ 476,90*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 435,74*
€ 484,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 451,49*
€ 499,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,52*
€ 559,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,99*
€ 554,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,65*
€ 542,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,96*
€ 527,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,93*
€ 502,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1681473
ab € 7,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1518339
ab € 14,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1518342
ab € 22,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1518355
ab € 31,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.