Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschalter QM 40A 2x3-polig+N 6mm QM40/3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-80170948
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     1319970
EAN/GTIN:
     8711426315396
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
eaton lasttrenner

Umschalter QM 40A 2x3-polig+N 6mm QM40/3N

Umschalter, Sortiment: Umschalter, Typkenner: QM, STOPP-Funktion: optional, ohne Drehgriff, mit Antriebsachse, 6 mm quadratisch, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt nachrüstbar., 2 x (3-polig + N), Schutzart: IP20, Bauform: Zwischenbau, Bemessungsdauerstrom: Iu = 40 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204,, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
2
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 89,29*
€ 107,12*
€ 5,95*
ab € 88,98*
€ 107,21*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,28*
€ 108,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 92,76*
€ 111,12*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,64*
€ 112,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.