| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-80260326 Herst.-Nr.: 187231 EAN/GTIN: 4015081822805 |
| |
|
| | |
| Brandschutzschalter B, 32 A, Typ A AFDD-32/2/B/003-A Hochwertiger Brandschutzschalter (Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung) mit Fehlerstromschutzschalter/Leitungsschutzschalter Kombination, netzspannungsunabhängig, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmen-Hintersteckschutz, tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, große Auswahl an Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristiken B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C Weitere Informationen: | | Polzahl: | 2 | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsstrom: | 32 A | Bemessungsfehlerstrom: | 0,03 A | Fehlerstrom-Typ: | A | Energiebegrenzungsklasse: | 3 | Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009: | 6 kA | Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2: | 0 kA | Frequenz: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 108,87* | € 131,31* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 109,48* | € 131,91* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 108,65* | € 134,13* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,22* | € 136,59* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 115,56* | € 139,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|