| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-80663690 Herst.-Nr.: PTF-08-PU EAN/GTIN: 4549734556002 |
| |
|
| | |
| Buchse 8-polig Push-in Plus-Anschl. PTF-08-PU Buchse, DIN-Schiene-/Aufbaumontage, 8-polig, Push-in Plus -Anschlüsse Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Montageart: | Hutschiene TH35 | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Funktionale Ergänzung möglich: | nein | Anzahl der Pins: | 8 | Breite: | 24,8 mm | Höhe: | 90 mm | Tiefe: | 52,1 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,80* | € 10,14* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,30* | € 12,04* | | | | | 40 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,19* | € 13,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,42* | € 13,67* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 10,57* | € 16,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|