Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal gr RAL7030 80x30 80.30.77


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-80753824
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     80.30.77
EAN/GTIN:
     8428884005355
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal bxh 30x80 mm
verdrahtungskanal
unex verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal gr RAL7030 80x30 80.30.77

Für die Führung von Kabeln in Schalt- und Datenschränken.
Montage auch bei hängender Installation möglich.
Isolierendes Material.
Lieferlänge: 2m.
Farbe: grau. Sicherheit gegenüber Feuer: Glühdrahtversuch 960°C
nicht flammenausbreitend gemäß EN 50085-2-3:2010. Bequeme Installation und Wartung. Einfache Montage und Demontage des Deckels .
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
80 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 11,99*
€ 16,95*
2 Tage
32
1
€ 4,99*
ab € 12,08*
€ 17,08*
5 Tage
465
1
€ 6,50*
ab € 12,20*
€ 17,25*
23 Tage
nicht lagernd
14
€ 5,90*
ab € 13,99*
€ 17,52*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 13,71*
€ 19,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,95*
€ 22,5505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,80*
€ 21,182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,08*
€ 20,3252
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,43*
€ 19,5517
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,71*
€ 16,3149
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 6,855* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unex
40802
ab € 4,61*
Zubehör
Unex
1303
ab € 34,52*
Zubehör
Unex
1318
ab € 55,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.