Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-Vertikaleck 90Gr. 170x100mm DKVVU 170-78T100 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-80760934
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     DKVVU 170-78T100 S
EAN/GTIN:
     4013339096121
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
flachwinkel (kabelkanal)

GK-Vertikaleck 90Gr. 170x100mm DKVVU 170-78T100 S

Gerätekanal-Vertikaleck, verstellbar, asymmetrisch mit einem Abgang nach unten, schwenkbare Schenkel ermöglichen einen Ausgleich von Winkeltoleranzen im Bereich von 85°-95°, zum Aufsetzen auf den Gerätekanal, Potentialausgleichsleitung GSLH... und zwangsläufig kontaktierende Stoßstellenverbinder DSTA... oder Potentialausgleichsklemme GPK 63 müssen gesondert bestellt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
100 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteilbreite 1:
78 mm
Oberteilbreite 2:
38 mm
Richtung:
fallend
Symmetrisch:
nein
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
85..95 °
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 203,48*
€ 246,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 202,34*
€ 247,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 208,67*
€ 254,02*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 214,36*
€ 259,93*
€ 5,95*
ab € 229,19*
€ 276,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,02*
€ 302,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,43*
€ 299,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,45*
€ 292,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,69*
€ 278,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,67*
€ 248,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.