Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor MFRKG/US/ /P PF2953


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor MFRKG/US/ /P PF2953
Drucksensor MFRKG/US/ /P PF2953
Artikel-Nr.:
     6012B-81851842
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PF2953
EAN/GTIN:
     4021179185134
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor MFRKG/US/ /P PF2953

Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich: -1,0...25 bar / -15...363 psi / -0,1...2,5 MPa, Prozessanschluss: G 3/4 A, 4-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 20...30 V DC, Stromaufnahme: 60 mA, 2 x Schließer / Öffner programmierbar oder 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x analog (4...20 mA / 0...10 V, skalierbar 1:4), 2 x n.o. / n.c. progr.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
100000 hPa
Einschaltdruck:
-0,8..25 bar
Ausschaltdruck:
-0,9..24,9 bar
Berstdruck:
200 bar
Mediumtemperatur:
-25..80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
20..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 491,86*
€ 539,04*
Frei Haus
ab € 599,32*
€ 652,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 608,36*
€ 658,45*
36 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 612,06*
€ 662,33*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 620,73*
€ 671,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,45*
€ 783,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,49*
€ 777,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,75*
€ 767,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,39*
€ 751,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,36*
€ 723,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.