Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-73851651 Herst.-Nr.: 7TCG009410R0016 EAN/GTIN: 5414363099017 |
| |
|
| | |
| Kabelbinder 300x4.6 Ball-Lock YLS-4.6-300A Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in unbeschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist in den Standardbreiten erhältlich und für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Weitere Informationen: | | Breite des Bandes: | 4,6 mm | Bandlänge: | 300 mm | Banddicke: | 0,29999999 mm | Min. Haltekraft: | 440 N | Ausführung: | innenverzahnt | Bandverschluss: | Ball-/Kugelverschluss | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Edelstahl 304 (V2A) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,47541* | € 0,63541* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,4952* | € 0,6625* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,4967* | € 0,6667* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,5117* | € 0,6817* | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,5136* | € 0,6836* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,17* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|