Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch Nm16 Polyamid PRFS16/BL/50M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-75053088
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296000R2503
EAN/GTIN:
     5020963010897
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schutzschlauch
schutzschlauch

Kunststoffschlauch Nm16 Polyamid PRFS16/BL/50M

Kunststoff-Schlauch Typ PR aus mod. Polyamid 6, Profil: fein, Ausführung: standard, Länge: 50 Meter, in schwarz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Außendurchmesser:
15,8 mm
Innendurchmesser:
11,7 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
1200 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
45 mm
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 54,30*
€ 69,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,39*
€ 69,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,94*
€ 71,48*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,0587*
€ 77,8687*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,9087*
€ 81,0187*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.