| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6666215 Herst.-Nr.: 7TCA296000R2503 EAN/GTIN: 5020963010897 |
| |
|
| | |
| Kunststoff- Schlauch Typ PR aus mod. Polyamid 6, Profil: fein, Ausführung: standard, Länge: 50 Meter, in schwarz Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 15,8 mm, UV-beständig: false, Innendurchmesser: 11,7 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Biegeradius, statisch: 45 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: false, Nenndurchmesser: 16 mm, Nenngröße in Zoll: 1 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel, Längsgeschlitzt: false, Zulassung nach NF F 16-101: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | PRFS16/BL/50M | Ident Code: | 7TCA296000R2503 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 54,30* | € 69,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,39* | € 69,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,94* | € 71,48* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 61,0587* | € 77,8687* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,9087* | € 81,0187* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|