Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsgehäuse IP65 GSN 4210-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NEOZED®-Reitersicherungsgeh., Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
NEOZED®-Reitersicherungsgeh., Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     6012C-75173903
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     05541084
EAN/GTIN:
     4013902879380
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
nh-sicherungsgehäuse spelsberg

Sicherungsgehäuse IP65 GSN 4210-400

NEOZED(R)-Reiter-Sicherungsgehäuse, Industrie Qualität, 10 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5-25mm², auf Sammelschiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 4-35mm², N-Klemmen 1,5-16mm², PE-Klemmen 1,5-16mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV), auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel
Abmessungen: 640 x 320 x 179mm
Weitere Informationen:
Sicherung:
Schraubsicherung
Bemessungsstrom:
400 A
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
3R
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Anzahl der Gruppen:
10
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
ja
Höhe:
320 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sicherungsgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 417,25*
€ 476,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 418,78*
€ 476,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 419,48*
€ 480,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 428,19*
€ 490,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 443,62*
€ 507,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,81*
€ 572,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,53*
€ 568,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,63*
€ 549,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,91*
€ 534,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,48*
€ 499,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251401
ab € 39,13*
Zubehör
Spelsberg
07901901
ab € 1,91*
Zubehör
Spelsberg
07505601
ab € 40,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.