Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flansch-CI-Gehäuse Geh. 187,5x23x116mm FL2-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-75262176
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     086052 FL2-X
EAN/GTIN:
     4015080860525
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste

Flansch-CI-Gehäuse Geh. 187,5x23x116mm FL2-X

Flansch aus Isolierstoff, Schutzart IP65, eingeschäumte, unverlierbare Dichtung, schnelle Montage durch Keilverbindung (im Lieferumfang enthalten), für Gehäusemaß 187.5mm, Leitungseinführung: beliebige Bohrungen, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
142 mm
Höhe:
23 mm
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,20*
€ 8,68*
10
€ 5,00*
ab € 7,253*
€ 9,283*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,68*
€ 9,32*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 9,68*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,70*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002212
ab € 69,36*
Zubehör
Eaton
15154
ab € 63,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.