Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschienung 2MODUL/HI EVG-16/1PHAS #291479


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschienung 2MODUL/HI EVG-16/1PHAS #291479
Verschienung 2MODUL/HI EVG-16/1PHAS #291479
Artikel-Nr.:
     6012C-75271102
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     291479
EAN/GTIN:
     4015082914790
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Phasenschiene

Verschienung 2MODUL/HI EVG-16/1PHAS #291479

Euro-Vario-Sammelschiene für Hilfsschaltereinsatz, keine Endkappen notwendig
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
29 mm
Zuschneidbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienen, hilfskontakt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,36*
13 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 1,82*
€ 2,40*
15 Tage
unbekannt
40
€ 6,50*
ab € 2,02*
€ 2,65*
40
€ 5,00*
ab € 2,028*
€ 2,658*
Lager 6012
40
Frei Haus
ab € 2,1155*
€ 2,7755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 2,7755*
€ 3,30285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6155*
€ 3,11245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4655*
€ 2,93395
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,1155*
€ 2,51745
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 111,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.