Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzumschaltung autom. 100A 4P LCD 400VAC TA10D4L1004TPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75760948
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TA10D4L1004TPE
EAN/GTIN:
     3606481065629
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lastumschalter
Trennschalter
hauptschalter

Netzumschaltung autom. 100A 4P LCD 400VAC TA10D4L1004TPE

TA10D4L1004TPE ist ein automatischer Netzumschalter, der in Industrie- und Gewerbegebäuden, Rechenzentren, Gesundheitseinrichtungen und im Transportwesen eingesetzt wird. Die Nennbetriebsspannung (Ue) beträgt 400VAC bei 50/60Hz. Dieser Netzumschalter ist zum Betrieb in der Gebrauchskategorie AC-33B geeignet. Der Nennstrom (Ie) kann 100A(Ie) bei 60?, mit 32-100A Baugröße belastet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Polzahl:
4
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.535,22*
€ 1.702,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.531,68*
€ 1.703,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.558,64*
€ 1.719,21*
€ 5,95*
ab € 1.967,88*
€ 2.153,25*
Frei Haus
ab € 3.008,30*
€ 3.325,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.719,21*
€ 2.045,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.698,92*
€ 2.021,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.629,49*
€ 1.939,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.588,94*
€ 1.890,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.558,64*
€ 1.854,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
TRV00810
ab € 29,30*
Ähnlich
Schneider Electric
TRV00820
ab € 27,48*
Ähnlich
Schneider Electric
TRV00830
ab € 56,36*
Ähnlich
Schneider
TPCDIO14
ab € 122,50*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCCIF04
ab € 608,47*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCDIO17
ab € 155,56*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCCOM16
ab € 131,17*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCDIO15
ab € 155,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.