Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75904604 Herst.-Nr.: 1SNA165130R2300 EAN/GTIN: 3472591651300 |
|
|
| | |
| Klemme M 16/12.P gn-ge Schutzleiter-Reihenklemmen mit Schraubanschluss aus der SNA Serie gibt es in Baubreiten von 5 mm bis 36 mm. Sie ermöglichen eine zuverlässige elektrische und mechanische Verbindung mit der Schiene. Sie sind auf symmetrischen und asymmetrischen Schienen aufrastbar. Schutzleiter gibt es sowohl als Doppel- wie auch als Dreistock-Reihenklemme. Die Schraubanschlusstechnik von ABB wurde entwickelt, um ein Lösen der Verbindungen durch Vibrationen, Stöße oder sogar versehentliches Ziehen am Kabel zu verhindern. Weitere Informationen: | | PEN-Funktion möglich: | nein | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 4..16 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 4..16 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 4..25 mm² | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss | Anzahl der Etagen: | 1 | Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 2 | Montageart: | Hut-/G-Schiene TH35/G32 | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,91* | € 6,14* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,33* | € 6,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,92* | € 7,38* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,3863* | € 8,1872* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,26* | € 25,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|