Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme ge 1001.4.06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsklemme ge 1001.4.06
Verbindungsklemme ge 1001.4.06
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012C-75906505
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1001.4.06
EAN/GTIN:
     4011126193831
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Verbindungsklemme ge 1001.4.06

MINCOM-Verbindungsklemme, vollisoliert, für Schwachstrominstallationen, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 5,5 x 10,5 x 10,5 mm Klemmbereich eindrähtig : 0,2 - 0,5 mm² Anschlussmöglichkeiten eindrähtig : 1 x 0,2 mm², 1 x 0,34 mm², 1 x 0,5 mm² Klemmstellen : 4 Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmfeder : Kupferlegierung, verzinnt Temperaturbeständigkeit : -30° bis 100°C Nennspannung : 100 V Farbton : schwefelgelb RAL : 1016 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
4
Nennquerschnitt:
0,28..0,5 mm²
Mit Betätigungshebeln:
nein
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
6 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,2791*
€ 0,3891*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2803*
€ 0,3903*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2874*
€ 0,3974*
1
€ 5,95*
ab € 0,28354*
€ 0,52354*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,3787*
€ 0,6987*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3974*
€ 0,47291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3574*
€ 0,42531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3474*
€ 0,41341
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2874*
€ 0,34201
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,4773*
Ähnlich
HKL
4011126193800
ab € 0,47803*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4773*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.